Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC Cristal Original 0,4 mm Blau 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5494833
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5494833
Artikel-Nr.:
     94QG7-5494833
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942910
EAN/GTIN:
     3086123278233
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
BIC Kugelschreiber Cristal Original 100 Stück. Ausführung: 90+10 Stück GRATIS. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Leak Proof, Sichtbarer Tintenvorrat, Belüftete Kappe, Schnell trocknende Tinte, Unterbrechungsfrei. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Transparent. Geruchsarm: Nein. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 896039. Klammer: Ja. Lieferumfang: 100 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: BIC. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 1.0 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
585 g
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, bic kugelschreiber 0,4mm, kugelschreiber, bic kugelschreiber, 5494833, 896039, BIC, CRISTAL, EINWEGSTIFTE, KUGELSCHREIBER, SCHREIBEN, STIFTE, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,65*
€ 24,42*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,25*
€ 24,44*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,68*
€ 24,44*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,67*
€ 25,77*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 18,21*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
830863
ab € 3,72*
Zubehör
BIC
8373619
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
830864
ab € 3,54*
Zubehör
BIC
880648
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
880656
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.