Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber 3048 Nr.180 Druckmechanik M blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302208850
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3048
EAN/GTIN:
     4003630752383
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
ISO 12757-2H geprüft. Mit rutschsicherer Griffzone.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 180
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber No. 180
Strichbreite:
M
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
G2
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert, weich
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau/transluzent
Farbe des Clips:
blau/transluzent
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
135503
ab € 0,75*
Ähnlich
STABILO
6030/41
ab € 0,90*
Ähnlich
Pilot
2028003
ab € 0,92*
Ähnlich
Pilot
2030003
ab € 0,92*
Ähnlich
BIC
8871311
ab € 0,69*
Ähnlich
BIC
9021322
ab € 0,83*
Ähnlich
Schneider
132003
ab € 0,37*
Ähnlich
Soennecken
2201
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.