Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber 2201 Nr.50 M Druckmechanik blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/345/a014345m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/345/a014345m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302319950
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2201
EAN/GTIN:
     4003630142856
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Soennecken Kugelschreiber No. 50 M blau dokumentenecht Schaftfarbe: blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 50
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
X20
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
weich, rutschfest
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber No. 50
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, soennecken druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,97*
2 Tage
1927
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,15*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIC
8871311
ab € 0,68*
Ähnlich
BIC
9021322
ab € 0,82*
Ähnlich
BIC
8373982
ab € 0,50*
Ähnlich
Schneider
135503
ab € 0,75*
Ähnlich
Schneider
132003
ab € 0,37*
Ähnlich
Paper Mate
S0767610
ab € 1,27*
Ähnlich
Paper Mate
S0959920
ab € 0,67*
Ähnlich
Soennecken
3048
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.