Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Kugelschreiber Cristal Original 8373609 0,4mm blau 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302048650
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373609
EAN/GTIN:
     0070330129627
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Optimale Tintenstandskontrolle durch transparenten Schaft. Schreibt durchschnittlich 3 km (nach SGS für blaue und schwarze Tinte).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cristal® Original
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Cristal® Original
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
hexagonal
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Material der Spitze:
Wolframkarbid
Schaftfarbe:
transparent
Farbe der Kappe:
blau
Farbe des Clips:
blau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber bic atlantis 0,4mm blau, kugelschreiber, kugelschreiber blau, Druckkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,37*
1 Tag
7732
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,21*
€ 0,38*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,40*
9 Tage
8322
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,41*
Lager 1682
120
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,56*
€ 14,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.