Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC Cristal Original blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bic8373609_a1.jpg
images/web_details/bic8373609_a1.jpg
images/web_details/bic_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BIC8373609
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373609
EAN/GTIN:
     3086123001060
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Das Original: Weltweit meistverkaufter Kappenkugelschreiber. Hexagonaler transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes. Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2 blau, schwarz und grün).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Strichstärke:
0,4 mm
Anreißer (Online):
Kugelschreiber Cristal Original, Strichstärke 0,4 mm, blau
Aufzählung (Online):
Material des Schaftes: Kunststoff Farbe des Schaftes: transparent Kappe und Endstück in Schreibfarbe dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Grün) extrastarke Kugel aus Wolframkarbid Schreibt durchschnittlich 3 km Strichstärke: 0,4 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Kugelschreiber Cristal Original, 0,4 mm, dokumentenecht, nachfüllbar, blau
Langbeschreibung (Online):
Das Original: Weltweit meistverkaufter Kappenkugelschreiber. Hexagonaler transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes. Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2 blau, schwarz und grün).
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber bic atlantis 0,4mm blau, kugelschreiber, kugelschreiber blau, Schreibstift, Schreiber, Schreibgerägt, Stift, Druckkugelschreiber, Drückerkugelschreiber, Einwegstift, Druckkuli, Drehstift, Druckstift
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,37*
1 Tag
6230
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,40*
9 Tage
6670
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,40*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,24*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.