Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Dreikantmaßstab 150/2/30 Berufsschule 30cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-233205400
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     150/2/30
EAN/GTIN:
     4012108004602
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
Präzisions-Lineal
Mit drei farbigen Hohlkehlen und Präzisionsteilungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
150
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab 150
Länge:
30 cm
Ausführung der Reduktionsteilung:
Berufsschule 2: 1:20, 1:25, 1:33 1/3, 1:50, 1:75, 1:100
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Präzisionslineal, rumold dreikantmaßstab 30cm, dreikantlineal rumold, dreikantlineal, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,41*
€ 5,45*
2 Tage
22
1
€ 5,49*
ab € 3,61*
€ 5,54*
9 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 5,63*
1
€ 4,16*
ab € 4,55*
€ 6,92*
Lager 1682
26
1
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUMOLD
ErsatzEtui
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.