Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Etui für Dreikantmaßstab 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Etui für Dreikantmaßstab 30 cm
Ersatz-Etui für Dreikantmaßstab 30 cm
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOERSATZETUI
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     ErsatzEtui
EAN/GTIN:
     4012108043700
Suchbegriffe:
Dreikant
Dreikant-Reduktionsmaßstab
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
  • Ersatzetui für Dreikantmaßstab
  • Länge: 30cm
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
300 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.