| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RUMO150230 Herst.-Nr.: 150/2/30 EAN/GTIN: 4012108004602 |
| |
|
| | |
| - Preisgünstiger Dreikantmaßstab aus weißem Kunststoff
- drei farbige Hohlkehlen
- markante, große Vorbezifferung
- Länge 30 cm
- Teilung: 1:20, 1:25, 1:33 1/3, 1:50, 1:75, 1:100
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.069 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 300 mm | Marke: | Rumold | Material: | Kunststoff | Messlänge: | 30 cm | Teilung: | 1:20, 1:25, 1:33 1/3, 1:50, 1:75, 1:100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,41* | € 5,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,61* | € 5,51* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,65* | € 5,59* | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,55* | € 6,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,95* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|