| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195078506 Herst.-Nr.: 709374_T EAN/GTIN: 9002701001158 |
| |
|
| | |
| Die Innovation gegen schwitzende Hände: COOL & TOUCH Arbeitshandschuhe von GEBOL sorgen ab sofort für kühle, trockene und frische Hände. Die smarte THERMATECH Faser transportiert Feuchtigkeit an die Oberfläche der Handschuhe, wo sie schneller verdunstet. Durch diese neue Technologie wird ein angenehm kühlender Effekt erzielt. Zusätzlich sind die Modelle mit der bewährten Touch-Funktion ausgestattet. Somit können sämtliche Touch-Screens schnell, mühelos und sicher bedient werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MULTI FLEX COOL&TOUCH | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe MULTI FLEX COOL&TOUCH | Handschuhgröße: | 6 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388 3131X | Werkstoff: | Nylon/Elasthan | Material der Beschichtung: | Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen | Farbe: | hellblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, nylon handschuhe, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,48* | € 4,05* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,59* | € 4,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,85* | € 6,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,17* | € 24,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,59* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|