Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Halbmaskenkörper 6300L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-195067200
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6300L
EAN/GTIN:
     4046719375936
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet erstklassige Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei langen Tragezeiten. Sie ist wartungsarm, einfach zu handhaben und besonders leichtgewichtig. So sorgt ihr extrem leichter Maskenkörper für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich ermöglicht sie eine uneingeschränkte Sicht dank ihrer kompakten Bauform. Die leichte Handhabung wird durch den Bajonett-Klick-Filteranschluss unterstützt. Filter werden nicht mitgeliefert und müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Halbmaske
Größe:
L
gebrauchsfertig:
Nein
Gewicht:
82 g
Werkstoff:
TPE Kunststoff
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Kombifilter A, atemschutz-halbmaske 3m gr. l, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Atemmasken, Atemschutzmasken, Halbmasken, Mundschutz, Schutzmasken
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
309
1
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 17,68*
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,90*
ab € 15,49*
€ 18,58*
6 Tage
36
1
€ 5,50*
ab € 14,42*
€ 18,84*
1
€ 4,00*
ab € 15,01*
€ 19,39*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 19,72*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.