Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappen mit Schirm und Haarnetz Vlies 30cm ws 50 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Artikel-Nr.:
     1682-195036300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195036300
EAN/GTIN:
     4003969056398
Suchbegriffe:
Besuchermütze
Einweg-Haube
Einweg-Mütze
Einweghaube
Schutzhaube Einweg 300mm Spinnvlies/Polypropylen 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schutzhaube
Einweg:
Ja
Durchmesser:
300 mm
Material:
Spinnvlies/Polypropylen
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einwegmütze, Schirmhaube, schirmhaube pp, einweg haube, Einweghauben, Haube, Kopfhauben, Schutzhauben, Schutzkleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
157
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 6,18*
€ 7,95*
ab € 4,73*
€ 7,53*
8 Tage
44
€ 5,87*
ab € 5,23*
€ 8,14*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.