Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGONORM Besucherkittel XXL 274021 PP weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-195034501
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     274021
EAN/GTIN:
     4015544974034
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Diese Kittel sind besonders luftdurchlässig, komfortabel und günstig. Kann ganz einfach über der normalen Kleidung getragen werden und super schnell an- und wieder ausgezogen werden. Mit elastischem Gummiband an den Handgelenken für einen guten Sitz und einem Stehkragen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LIGHT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kittel LIGHT
Einweg:
Ja
Produktverwendung:
Küche, Lebensmittelindustrie, Krankenhaus
Konfektionsgröße:
XXL
Schutzklasse:
I
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Verschluss:
Klettverschluss
Material:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,48*
€ 140,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,10*
€ 139,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,40*
€ 132,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,32*
€ 127,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,52*
€ 111,29
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
27019
ab € 2,13*
Sonstiges
Franz Mensch
2850
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.