Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Mauspad 570007 300x200mm extraflach dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-187235250
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     570007
EAN/GTIN:
     4005546500553
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Rutschfeste Mausunterlage mit abgerundeten Kanten. Mit veloursähnlicher Oberfläche. Extraflach, fusselfrei.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mauspad
Biozid-Produkt:
Nein
Form:
rechteckig
Maße:
30 x 0,2 x 20 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
Handgelenkauflage vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
dunkelblau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 3,75*
Lager 1682
26
1
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,08*
1
€ 6,78*
ab € 2,67*
€ 4,10*
9 Tage
46
1
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,23*
1
€ 4,50*
ab € 2,87*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
574858
ab € 7,04*
Ähnlich
Durable
574719
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.