Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Computerpapier 5900 375mmx12Zoll 2.000 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-181019201
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5900
EAN/GTIN:
     4003630005410
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Computerpapier
EDV-Papier
Sehr gute Druckergebnisse und saubere Aufstapelung. Im Falz perforiert, Zick-Zack-Falzung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Computerpapier
Maße:
375 x 304,8 mm (B x H)
Höhe in Zoll:
(12")
Format der bedruckbaren Fläche:
DIN A3 quer
Ausführung der Lineatur:
grüne Leselinien
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Führungsrand vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Karton:
2.000 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier, Tabellierpapier, soennecken computerpapier, computerpapier, Computerpapiere, Druckerpapiere, EDV-Papiere, Endlospapiere, Papiere, Tabellierpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,00*
€ 59,37*
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 44,59*
€ 60,55*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,55*
€ 72,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,59*
€ 53,06
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Blätter (ab € 0,0223* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
12371
ab € 44,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.