Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Computerpapier 5900 375mmx12Zoll 2.000 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/700/s003700m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/700/s003700m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-181019201
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5900
EAN/GTIN:
     4003630005410
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Computerpapier
EDV-Papier
Sehr gute Druckergebnisse und saubere Aufstapelung. Im Falz perforiert, Zick-Zack-Falzung.
Weitere Informationen:
Maße:
375 x 304,8 mm (B x H)
Format der bedruckbaren Fläche:
DIN A3 quer
Ausführung der Lineatur:
grüne Leselinien
Grammatur:
60
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Karton:
2.000 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Computerpapier
Höhe in Zoll:
(12")
Führungsrand vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier, Tabellierpapier, computerpapier, Computerpapiere, Druckerpapiere, EDV-Papiere, Endlospapiere, Papiere, Tabellierpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 40,76*
€ 57,08*
2 Tage
62
€ 5,95*
ab € 42,95*
€ 58,19*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,08*
€ 67,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,96*
€ 64,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,57*
€ 60,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 46,64*
€ 55,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02038* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
12371
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.