| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-181005400 Herst.-Nr.: 5919 EAN/GTIN: 4003630005564 |
| |
|
| | |
| Sehr gute Druckergebnisse und saubere Aufstapelung. Im Falz perforiert, Zick-Zack-Falzung. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Computerpapier | Maße: | 240 x 304,8 mm (B x H) | Höhe in Zoll: | (12") | Format der bedruckbaren Fläche: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | blanko | Grammatur: | 52/53/52 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | Perforation: | Längsperforation | Führungsrand vorhanden: | Ja | selbstdurchschreibend: | Ja | Anzahl der Durchschläge: | 3 Durchschläge | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Karton: | 500 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, computerpapier blanko, vokabelheft lineatur 53, soennecken computerpapier, Computerpapiere, Druckerpapiere, EDV-Papiere, Endlospapiere, Papiere, Tabellierpapiere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,21* | € 63,86* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 50,02* | € 65,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,64* | € 100,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,28* | € 101,29* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,55* | € 101,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,10004* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|