Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Computerpapier 5919 240mmx12Zoll blanko 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/772/s003772j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/772/s003772j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-181005400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5919
EAN/GTIN:
     4003630005564
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Sehr gute Druckergebnisse und saubere Aufstapelung. Im Falz perforiert, Zick-Zack-Falzung.
Weitere Informationen:
Maße:
240 x 304,8 mm (B x H)
Format der bedruckbaren Fläche:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
blanko
Grammatur:
52/53/52
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Perforation:
Längsperforation
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
3 Durchschläge
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Karton:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Computerpapier
Höhe in Zoll:
(12")
Führungsrand vorhanden:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 45,91*
€ 64,02*
2 Tage
18
€ 5,95*
ab € 49,69*
€ 66,35*
5 Tage
329
€ 5,99*
ab € 75,78*
€ 100,93*
4 Tage
329
€ 5,50*
ab € 77,65*
€ 101,69*
3 Tage
329
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 102,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,02*
€ 76,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,43*
€ 75,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,33*
€ 70,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,75*
€ 62,77
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 50,81*
€ 60,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,91*
€ 54,63
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,09182* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.