Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-178000100 Herst.-Nr.: 111-0378 EAN/GTIN: 8717496331823 |
| |
|
| | |
| Mit dem Safescan 30 Falschgeld-Prüfstift wissen Sie nach nur 2 Sekunden, ob der geprüfte Geldschein echt oder eine Fälschung ist. Markieren Sie den Schein einfach und beobachten Sie: Wird die Tinte dunkel, dann handelt es sich wahrscheinlich um Falschgeld. Perfekt für eine schnelle und mobile Prüfung, wie zum Beispiel auf Märkten und Veranstaltungen oder auch im Taxi und Lieferwagen. Die jodhaltige Tinte des Safescan 30 reagiert mit der Stärke, die in jedem Standardpapier enthalten ist, jedoch nicht mit dem offiziellen Geldscheinpapier auf Basis von Baumwolle oder Kunststoff, das von den Zentralbanken in aller Welt eingesetzt wird. Außerdem dient dies als Hilfe, um Falschgeld aus dem Umlauf zu ziehen: Die farblose Tinte verblasst auf echten Geldscheinen, hinterlässt jedoch dauerhaft eine violette Markierung auf mutmaßlichen Fälschungen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 30 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geldscheinprüfstift 30 | Verwendung für Währung: | universell | Maße: | 15 x 135 x 10 mm (B x H x T) | Spitze: | Rundspitze | Gewicht: | 9 g | Schaftfarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Geldprüfstift, Geldschein-Prüfstift, Geldscheinprüfstift, Banknoten-Prüfgerät, Banknotenprüfer, Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, fasermaler grau, Banknotenprüfstifte, Geldscheinprüfstifte, Prüfstifte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,36* | € 2,47* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,34* | € 2,49* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,45* | € 2,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,74* | € 3,10* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 1,91* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|