| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172223500 Herst.-Nr.: N-90027 00 EAN/GTIN: 4027521910270 |
| |
|
| | |
| Westcott Universalschere Easy Grip Set 140, 201, 247mm Rechtshänder Stahl schwarz/blau 3 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Easy Grip Set | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Universalschere Easy Grip Set | Form: | 1 x gerade, symmetrisch, 1 x gerade, asymmetrisch, Langauge, 1 x gebogen, asymmetrisch, Langauge | Klingenspitze: | spitz | Länge: | 140, 201, 247 mm | Länge in Zoll: | (5,5"), (8"), (10") | geeignet für Händigkeit: | Rechtshänder | Griffzone: | ergonomisch, Softgrip | Garantiedauer: | 10 Jahre | Material der Klinge: | Stahl | rostfrei: | Ja | Material des Griffes: | Kunststoff | Farbe des Griffes: | schwarz/blau | Packungsmenge: | 3 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, konturenschere, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,72* | € 6,33* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,72* | € 6,43* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,00* | € 6,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,33* | € 7,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,90* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|