Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Cutter PROFESSIONAL E-84022 00 Trapez 18cm grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-172175300
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84022 00
EAN/GTIN:
     4027521512634
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cutter Professional mit Klingenführung aus Metall. Inkl. zusätzlicher Schneidemöglichkeit für Packschnur, Kordel usw. Mit Aufhängungsvorrichtung. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PROFESSIONAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter PROFESSIONAL
Klingenform:
Trapez
Maße:
19 x 37 x 154 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
18 mm
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Griffzone:
Softgrip, ergonomisch
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Warnhinweis (Verletzungsgefahr):
Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
grau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser trapez, cutter messer, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Universalmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
172
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,32*
1 Tag
262
€ 5,49*
ab € 2,13*
€ 3,33*
€ 7,95*
ab € 2,29*
€ 3,71*
€ 5,50*
ab € 2,34*
€ 4,55*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 3,99*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acme United
E-84020 00
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.