Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott - Allzweckmesser - 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6500371
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84022 00
EAN/GTIN:
     4027521512634
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Den Cutter Professional zeichnet das leichte Kunststoffgehäuse mit dem ergonomisch geformten Softgrip-Griff aus. Zusätzlich besitzt er eine Schneidevorrichtung für z.B. Packschnüre, Kordel etc.. Die Klingenführung des Cutters besteht aus Metall. Die automatisch zurückfahrende Klinge dient zur Sicherheit beim Schneiden. Der Cutter ist in der Farbkombination: grau/schwarz lieferbar. 5 Jahre Garantie.
Westcott - Allzweckmesser - 18 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Allzweckmesser
Verschiedenes
Farbe
Schwarz/Grau
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Selbsteinzugklinge, integrierter Seilschneider, Soft-Griff
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Klingenbreite
18 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acme United
E-84020 00
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.