Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Packband 5860 50mmx66m transparent 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-164226603
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5860
EAN/GTIN:
     4003630137166
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Soennecken Packband 50 mm x 66 m (B x L) transparent 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
50 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Trägermaterial:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,46*
€ 2,21*
Lager 1682
3467
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 6,84*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,84*
€ 7,23*
9 Tage
312
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,48*
€ 7,83*
4 Tage
3490
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 9,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,78167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
309T5066
ab € 1,68*
Ähnlich
3M
S5066F6T
ab € 2,21*
Ähnlich
tesa
04195-00001-04
ab € 2,40*
Ähnlich
tesa
04089-00001-06
ab € 1,66*
Ähnlich
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
Ähnlich
tesa
57211-00000-00
ab € 1,45*
Ähnlich
tesa
58153-00000-00
ab € 3,50*
Ähnlich
tesa
58156
ab € 3,90*
Ähnlich
tesa
57952
ab € 1,22*
Ähnlich
tesa
57214-00000-01
ab € 2,37*
Ähnlich
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.