Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Malerkrepp 55510-00003 19mmx50m beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-164031900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55510-00003
EAN/GTIN:
     4042448806413
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
NOPI® Kreppband Innenbereich 19 mm x 50 m (B x L) Naturkautschuk beige
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
abkleben gerader Kanten, markieren
Maße:
19 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
140 µm
wieder ablösbar:
Nein
max. Ablösezeitraum:
3 d
Temperaturbereich:
bis +60 °C
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, nopi kreppband beige, abdeckband, nopi abdeckband, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
560
16
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 1,68*
1 Tag
560
16
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 1,71*
1 Tag
560
32
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,71*
1 Tag
485
1
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 1,74*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,037* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
2339290
ab € 1,66*
Sonstiges
Soennecken
1563
ab € 0,37*
Sonstiges
Beiersdorf
55511-00000
ab € 2,13*
Sonstiges
tesa
55513-00001
ab € 3,46*
Sonstiges
Soennecken
3107
ab € 0,26*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.