Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche C6 ohne Druck Polyethylen-Folie 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161078400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161078400
EAN/GTIN:
     4003969939219
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche
Format:
DIN C6
Maße:
175 x 135 mm (B x H)
Dicke der Folie:
35 µm
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
dokumentenecht:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche o.druck c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,71*
€ 7,49*
Lager 1682
130
1
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 7,51*
4 Tage
581
1
€ 5,50*
ab € 9,50*
€ 13,74*
3 Tage
581
6
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 13,93*
5 Tage
582
1
€ 5,99*
ab € 12,45*
€ 17,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,01956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,94*
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.