Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche C6 ohne Druck Polyethylen-Folie 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/515/a014515s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/515/a014515s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161078400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161078400
EAN/GTIN:
     4003969939219
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6
Maße:
175 x 135 mm (B x H)
Dicke der Folie:
35
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
dokumentenecht:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,29*
€ 6,94*
1 Tag
473
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 7,05*
3 Tage
495
1
€ 5,45*
ab € 8,93*
€ 12,86*
6 Tage
483
1
€ 5,99*
ab € 8,90*
€ 13,17*
3 Tage
495
6
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 13,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,01716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
327058300
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.