Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Flipchartfolie Magic Chart 7-159200 PP sw 25 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-155024790
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159200
EAN/GTIN:
     8713797066327
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Block blanko
Mit Magic-Chart steht Ihnen überall und jederzeit eine Schreibunterlage zur Verfügung. Durch die Elektrostatischen Eigenschaften haften die Folien auf allen glatten Oberflächen (Holz, Beton, Glas, Tapete). Einfach die Folie abrollen und an der Wand glattstreichen. Bei Bedarf lässt sich die Folie einfach abnehmen und an anderer Stelle wieder anbringen. Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche, einfach glattstreichen. Umweltfreundliches material, komplett recycling fähig. Folienrolle kann in der Verpackung in handelsüberliche Flipchart-Blockhalter eingehängt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Magic-Chart Blackboard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartfolie Magic-Chart Blackboard
Maße:
60 x 80 cm (B x H)
Dicke der Folie:
50 µm
Ausführung der Lineatur:
blanko
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung des haftbaren Materials:
Papier
selbsthaftend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
perforiert:
Ja
verwendbare Stiftarten:
Permanentmarker
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Marker
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
25 Bl./Pack.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,05*
€ 21,46*
7 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,03*
€ 21,47*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,33*
€ 22,17*
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,03*
€ 22,22*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,84*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,602* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-159410
ab € 6,09*
Zubehör
Legamaster
7-159404
ab € 6,20*
Zubehör
Legamaster
7-159409
ab € 6,19*
Zubehör
Legamaster
7-159494
ab € 11,08*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,72*
Zubehör
Legamaster
7-159419
ab € 6,61*
Zubehör
Legamaster
7-159000-A4
ab € 6,62*
Zubehör
Legamaster
7-159100-A4
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.