Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Trainerbasisset 11000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154231500
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11000
EAN/GTIN:
     4013695017976
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Inhalt: 500 Kommunikationskarten rechteckig 20 x 10cm, 200 Kommunikationskarten Ø 10 cm, 150 Kommunikationskarten Ø 14 cm, 150 Kommunikationskarten Ø 19 cm, 200 Kommunikationskarten 19 x 11 cm, 10 Boardmarker 6 x schwarz, 4 x rot, 4 Jumbomarker blau, grün, rot, schwarz, 400 Pinnadeln je 100 x gelb, blau, grün, rot, 1 x Teleskop-Zeigestab, 2 Klebestifte, 1 Papierschere, 1 Cutter, 1 Klebefilm Handabroller, 1 Krepp Klebebandabroller, 1.200 Markierungspunkte je 300 x gelb, blau, grün, rot, 1 Nadelkissen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationsset
Anzahl der Teile:
2.800 Teile
Gewicht:
5,15 kg
Material des Behälters:
Karton
Abmessung der Verpackung:
48 x 33 x 12,5 cm (B x H x T)
Made in Germany:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 85,89*
€ 115,45*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,67*
€ 115,45*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,95*
€ 115,46*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 116,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 125,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
2111300
ab € 150,54*
Zubehör
magnetoplan
2111100
ab € 124,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.