Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Karton, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Karton, weiss
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Karton, weiss
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Karton, weiss
Artikel-Nr.:
     C1196-2111100
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     2111100
EAN/GTIN:
     4013695033167
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Moderationstafel mit weißem Rahmen, einteilig
  • Einteilige Moderationstafel für alle Büro- und Schulungsräume. Für stationären Einsatz und hohen Komfort:
  • Einteilige Tafel mit weiß lackiertem Aluminium-Rahmen
  • Sicherer Stand durch abgewinkelte Stellfüße. Erlauben die Anordnung mehrerer Wände im Moderationskreis
  • Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen
  • Größe: 1200 x 1500 mm (B x H)
  • Max. Gesamthöhe inkl. Rollen: 1,98 m
  • Fußtiefe: 61 cm.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111511
ab € 92,03*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,70*
Zubehör
magnetoplan
11215
ab € 161,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.