Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer, Trainer-Basis-Set, Karton, HxBxT 330 x 480 x 125 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskoffer, Trainer-Basis-Set
Moderationskoffer, Trainer-Basis-Set
Artikel-Nr.:
     103-111000
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11000
EAN/GTIN:
     4013695017976
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Moderationskoffer, Trainer-Basis-Set, Karton, HxBxT 330 x 480 x 125 mm.

Das Trainer-Basis-Set ist die preisgünstige Variante des magnetoplan®-Moderatorenkoffers. Der Kartonkoffer enthält den gleichen Inhalt. Gewicht: 5,15 kg. Inhalt: 504 Kommunikationskarten 200 x 100 mm, rechteckig in 6 Farben sortiert 200 Kommunikationskarten Ø 100 mm, rund in 5 Farben sortiert 150 Kommunikationskarten Ø 140 mm, rund in 5 Farben sortiert 150 Kommunikationskarten Ø 190 mm, rund in 5 Farben sortiert 200 Kommunikationskarten 190 x 110 mm, oval in 5 Farben sortiert 10 Board- und Flipchart-Marker (6 x schwarz, 4 x rot) 4 Jumbo-Marker (blau, grün, rot, schwarz) 400 Pinnadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün, rot) 1 Teleskop-Zeigestab 2 Klebstifte, je 20 g 1 Papierschere, 6'' 1 Cutter, Klingenbreite 9 mm 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm) 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm) 1200 Markierungspunkte (je 300 Stück in gelb, blau, grün, rot) 1 Nadelkissen
Weitere Informationen:
Höhe:
330 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
125 mm
Material:
Karton
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Moderationskoffer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 85,89*
€ 115,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,67*
€ 115,45*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,95*
€ 115,46*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 116,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 125,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
2111300
ab € 150,54*
Zubehör
magnetoplan
2111100
ab € 124,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.