Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJOIS Sichttafel 114009 DIN A4 sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150693699
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114009
EAN/GTIN:
     3377991140099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter
Mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafel
Verwendung für Produkt:
tarifold Wandelement, Tischständer, Drehständer
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Nein
selbsthaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Reitern mit Blankoschildern
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
PVC
Material des Rahmens:
Stahldraht/Kunststoff
Farbe des Rahmens:
farbig sortiert
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, drehzapfentafel tarifold, klarsichttafel, Hinweistafeln, Präsentationsrahmen, Sichthüllen, Sichttafeln, Sichttafelsysteme, Tafeln
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
pro Satz
€ 5,95*
ab € 22,69*
€ 30,88*
10 Tage
11
pro Satz
€ 5,87*
ab € 22,69*
€ 30,90*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,84*
€ 31,13*
3 Tage
5
pro Satz
€ 2,90*
ab € 23,60*
€ 32,09*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 23,06*
€ 32,24*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,88*
€ 36,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,73*
€ 36,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,07*
€ 35,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,65*
€ 32,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,88*
€ 30,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,69*
€ 27,00
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,10*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,90*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,80*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.