Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULsolid 6366982 klapp Filz gr/WB 150x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150207300
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6366982
EAN/GTIN:
     4002390076463
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Auch als Stellwandsystem verwendbar. Leicht zu tragen, Platz sparende Aufbewahrung, praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße. Hohlkammerprofil, ca. 1 mm stark. Oberflächen auf 15 mm starkem, formstabilen Kern in Sandwich-Technik. Stellfüße mit Bodenschoner aus Filz. Selbstheilend für permanenten Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULsolid
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionstafel MAULsolid
Maße:
120 x 150 cm (B x H)
Gesamthöhe:
190 cm
Art der Verwendung (Vorderseite):
Pinnboard
Art der Verwendung (Rückseite):
Whiteboard
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
zusammenklappbar:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Stahl
Material der Pinnfläche:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe:
grau/weiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 192,11*
€ 234,01*
6 Tage
4
€ 45,00*
ab € 197,10*
€ 239,76*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 205,40*
€ 252,06*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,57*
€ 264,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,49*
€ 306,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.