Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel MAULsolid, fahrbar, klappbar, Whiteboard / Filzoberfläche grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstafel MAULsolid, fahrbar
Moderationstafel MAULsolid, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-568824
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6366982
EAN/GTIN:
     4002390076463
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafel MAULsolid, fahrbar, klappbar, Whiteboard / Filzoberfläche grau.

Klappbar mittels Schiebebolzen. Belastbar bei ebener Fläche: Mittelprofil (Nut- und Federsystem). Aus pulverbeschichtetem Aluminium, hält die Oberfläche plan. Robustes Basismodell mit hoher Stabilität - beidseitig nutzbar. Inklusive Rollensatz für den mobilen Einsatz. Auch als Stellwandsystem verwendbar. Leicht zu tragen, platzsparende Aufbewahrung. Praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße.

Aluminium-Rahmen pulverbeschichtet aus belastbarem Hohlkammerprofil, ca. 1 mm stark. Oberflächen auf 15 mm starkem, formstabilem Kern in Sandwich-Technik. Ecken aus bruchsicherem Kunststoff, Stellfüße mit Bodenschonern aus Filz. Für Moderationen, Präsentationen und Workshops. Fahrbar mit 4 Doppel-Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Diese verschiedenen Tafeloberflächen sind verfügbar und über die Eigenschaften auswählbar: Filz-Oberfläche: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz, selbstheilend für permanenten Gebrauch Filz-/Stahlblech-Oberfläche: Eine Seite hat eine pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz, die andere Seite hat eine Whiteboardfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar Kork-Oberfläche: Naturbelassen, die Pinn-Nadel sitzt fest, selbstheilend für permanenten Gebrauch Papierbeschichtung: Weiße, pinnfähige Oberfläche
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1904 mm
Tafelhöhe:
1500 mm
Tafelmaterial:
Filz, Stahlblech
Tafelfarbe:
weiß, grau
Breite:
1290 mm
Tiefe:
560 mm
Gestellfarbe:
grau
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Laufrollen, davon 2 feststellbar
Tafelformat:
1200x1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, MAUL, 568824 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Filz-Pinnwände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Metaplanwände, Moderationswände, Organisationstafel, Organisationstafeln, Pinntafeln, Pinnwände, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentation, Präsentationen, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,60*
€ 233,91*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,58*
€ 233,92*
6 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 196,48*
€ 239,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 205,16*
€ 252,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,23*
€ 304,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.