Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-133002700 Herst.-Nr.: S0955970 EAN/GTIN: 3501170955970 |
| | |
|
| | |
| Mit seiner Tastatur und einer Bibliothek mit vielen Symbolen und Begriffen für Elektrik, Pro-AV/Sicherheit und Gebäudemanagement erledigt der Rhino™ 4200 technische Kennzeichnungen schnell und sauber. Über die Direktzugriffstasten können Sie ganz schnell Kabelumwicklungen, Patchfelder/Verteilungen, Etiketten mit fester Länge und vieles mehr erstellen und formatieren, während Ihnen die "Favoritentaste" mit nur einem Tastendruck Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe bietet. Mit dem Rhino™ 4200 drucken Sie breite Etiketten aus reißfestem Nylon, permanentem haftendem Polyester oder strapazierfähigen Vinylmaterialien - und Sie können direkt auf Schrumpfschläuche drucken. Die integrierten Gummiummantelungen schützen das Gerät vor Schäden durch Fallenlassen oder Stürzen bei der Arbeit. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.dymo.com. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | RhinoT 4200 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Beschriftungsgerät RhinoT 4200 | Verwendung für Bandbreite: | 6/9/12/19 mm | Anzahl der Display-Zeilen: | 4 Display-Zeilen | Layout der Tastatur: | QWERTZ | Anzahl der Schriftgrößen: | 7 Schriftgrößen | max. Anzahl der Druckzeilen: | 4 Druckzeilen | Auflösung des Druckbildes: | 180 dpi | Barcode-Druck möglich: | Ja | Schneidevorrichtung vorhanden: | Ja | Ausführung der Schneidevorrichtung: | manuell | Stromversorgung: | Batterie, Akku, Netzbetrieb | Netzanschluss vorhanden: | Ja | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | IND | Art der Batterien/Akkus: | AA/Mignon | Anzahl der Batterien/Akkus: | 6 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Vinylband (12 mm, schwarz auf weiß), Kurzanleitung | optionales Zubehör: | Netzadapter (S0721440), Akku Li-Ion (S0895840) | Koffer vorhanden: | Nein | Gewicht: | 540 g | Garantiedauer: | 2 Jahre | Farbe: | gelb/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines, Dymo-Produkte für Elektro, Dymo-Produkte für Produktion, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband dymo 6mm x 7m, dymo-produkte für produktion, beschriftungsband dymo letratag, Beschriftungsgeräte, Etikettenverarbeitungsgeräte, Etikettiergeräte |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 83,99* | € 106,98* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,92* | € 110,39* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 84,94* | € 110,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 86,67* | € 110,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 89,26* | € 112,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,92* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|