Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät Pro Series 3600 1703600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-131003100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1703600
EAN/GTIN:
     5028252512381
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Robustes, strapazierfähiges Laminiergerät für hohe Auflagen und für eine Vielzahl von Materialien. Für Benutzer, die im Berufsalltag oft und viel laminieren. 9 Geschwindigkeitseinstellungen. Einstellbare Temperatur. Benutzerfreundliche Kurzanleitung mit Speicherfunktion für die 2 meistbenutzten Einstellungen. Integrierter Ventilator.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pro Series 3600
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät Pro Series 3600
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Maße:
54 x 11,2 x 27,1 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
1.400 mm/min
empfohlene Dicke der Folie:
bis 2 x 250 µm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
6 min
Leistung:
1.050 W
max. Temperatur:
140 °C
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
6 Rollen
Gewicht:
15 kg
Farbe:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 943,64*
€ 990,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,46*
€ 990,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 951,31*
€ 993,08*
Frei Haus
ab € 979,72*
€ 1.052,42*
Frei Haus
ab € 1.043,59*
€ 1.128,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,65*
€ 1.178,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,86*
€ 1.173,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,42*
€ 1.150,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,54*
€ 1.135,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,64*
€ 1.122,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
33950
ab € 21,86*
Sonstiges
Leitz
33819
ab € 14,06*
Sonstiges
Leitz
74850000
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.