Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett TopStick 8717 105x148mm weiß 400 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129050501
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8717
EAN/GTIN:
     4023145087176
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universaletikett TopStick 105 x 148 mm (B x H) nicht wieder ablösbar Papier weiß 400 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TopStick
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett TopStick
Sonderform:
rechteckig
Maße:
105 x 148 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
blickdicht:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
400 Etik./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 6,43*
Lager 1682
442
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 7,87*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 7,98*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,30*
€ 8,12*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,79*
€ 9,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,01313* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4676
ab € 16,03*
Ähnlich
Avery
3483
ab € 19,01*
Ähnlich
Soennecken
5768
ab € 5,43*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,26*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,30*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,28*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,15*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,25*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,06*
Ähnlich
k.A.
056143
ab € 4,31*
Ähnlich
k.A.
55563
ab € 4,34*
Ähnlich
k.A.
08715
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.