Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett TopStick 8717 105x148mm weiß 400 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/026/a014026u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/026/a014026u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129050501
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8717
EAN/GTIN:
     4023145087176
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universaletikett TopStick 105 x 148 mm (B x H) nicht wieder ablösbar Papier weiß 400 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TopStick
Sonderform:
rechteckig
Maße:
105 x 148 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
400 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett TopStick
blickdicht:
Nein
Made in Germany:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 6,32*
2 Tage
442
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,78*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,64*
€ 7,91*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,30*
€ 8,08*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 9,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,01325* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4676
ab € 16,04*
Ähnlich
Avery
3483
ab € 19,03*
Ähnlich
Soennecken
5768
ab € 5,44*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,38*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,26*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,29*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,20*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,29*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,26*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,06*
Ähnlich
k.A.
056143
ab € 4,30*
Ähnlich
k.A.
55563
ab € 4,34*
Ähnlich
k.A.
08715
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.