Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etikett AS0722390 36x89mm ws 18Rollen 4.680St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129034401
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722390
EAN/GTIN:
     4004182617823
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo® oder Seiko® Software. Geeignet sind die Etiketten für unterschiedlichste Anwendungen rund um Versand, Kennzeichnen und Organisieren. Die umweltfreundlichen Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Adressetikett
Verwendung für Gerätetyp:
Thermodirektdrucker
Maße:
36 x 89 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Rolle:
260 Etik./Rl.
Anzahl der Etiketten je Packung:
18 x 260 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, Absenderetiketten, Adressenetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Versandetiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 65,08*
€ 84,17*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 65,04*
€ 84,44*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 67,78*
€ 88,11*
9 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 69,49*
€ 89,59*
Lager 1682
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,12*
€ 98,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
1 Stück enthält 18 Blätter (ab € 4,28445* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.