Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Grundeinheit styrodoc duo 268-0202.0995S 4Fä./2Sch. ws/sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127207490
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0202.0995S
EAN/GTIN:
     7612176081375
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Stabile und flexible Papier- und Dokumentenablage. Vielfältiger Einsatz - verwendbar freistehend auf dem Tisch, Regalen und Schränken oder auch als kleine Drucker- oder Faxstation. Jederzeit erweiterbar durch einfache Steckmontage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc duo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc duo
Variante:
Grundeinheit
Maße:
48,5 x 15,3 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 schwarze System-Schubladen
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
weiß/schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 38,32*
€ 53,04*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 42,49*
€ 56,19*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 43,26*
€ 57,36*
€ 5,95*
ab € 42,25*
€ 57,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,79*
€ 70,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 37,77*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,38*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,93*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,79*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,75*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 21,03*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 21,00*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,13*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,24*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,82*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 31,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.