| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126080303 Herst.-Nr.: 207300 EAN/GTIN: 9003262910071 |
| |
|
| | |
| Lochrandhülle zur Ablage im Ordner oder Ringbuch. Lochrandverstärkung vorhanden. Farbe: glasklar. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthülle | Für Papierformat: | DIN A4 | Maße: | 23 x 30,2 cm (B x H) | Dicke der Folie: | 0,08 mm | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | Ausführung der Lochung: | Universallochung | Lochrandverstärkung vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Papiereinlage vorhanden: | Nein | Hüllen strapazierfähig: | Nein | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | glasklar | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,00* | € 15,18* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,56* | € 15,47* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,71* | € 15,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,53* | € 16,88* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,64* | € 17,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1056* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|