| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-126073700 Herst.-Nr.: 1602 EAN/GTIN: 4003630756763 |
| |
|
| | |
| Bestens für starke Beanspruchung geeignet. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 0,08 | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | Ausführung der Lochung: | 11fach Lochung | Lochrandverstärkung vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Papiereinlage vorhanden: | Nein | antistatisch vorhanden: | Ja | Hüllen strapazierfähig: | Nein | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, abhefthülle din a4, esd dokumentenhüllen, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,68* | € 5,85* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,85* | € 5,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,74* | € 9,85* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,68* | € 10,10* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,69* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0368* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|