Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1502 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126075200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1502
EAN/GTIN:
     4003630756589
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle DIN A4 0,08mm oben offen Polypropylen transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,08 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
PVC-frei:
Ja
weichmacherfrei:
Ja
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen 80 µ oben offen a4, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3468
1
€ 7,95*
ab € 3,13*
€ 5,05*
Lager 1682
691
1
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,23*
8 Tage
695
1
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 5,66*
3 Tage
3664
10
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 9,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,31*
€ 9,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400005473
ab € 0,54*
Ähnlich
Esselte
627493
ab € 5,91*
Ähnlich
Leitz
47900000
ab € 7,64*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.