Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 1502 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/363/a010363d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/363/a010363d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126075200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1502
EAN/GTIN:
     4003630756589
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle DIN A4 0,08mm oben offen Polypropylen transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,08
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
weichmacherfrei:
Ja
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
PVC-frei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen 80 µ oben offen a4, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,13*
€ 5,05*
1 Tag
368
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,15*
8 Tage
395
1
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 5,66*
3 Tage
4808
10
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 9,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,28*
€ 9,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400005473
ab € 0,65*
Ähnlich
Esselte
627493
ab € 5,93*
Ähnlich
Leitz
47900000
ab € 7,64*
Ähnlich
Soennecken
15030
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.