Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Klemmmappe ColorClip 41750035 DIN A4 max. 30Blatt PP blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125656950
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41750035
EAN/GTIN:
     4002432341276
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ColorClip
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmmappe ColorClip
Maße:
22,2 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Klemme:
ABS Kunststoff
Farbe der Vorderseite:
transluzent
Farbe der Rückseite:
transluzent
Farbe der Klemme:
blau
Weitere Suchbegriffe: Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmhefter pvc a4 blau 30 blatt, bewerbungs mappe, leitz bewerbungsmappe, Angebotsmappen, Bewerbungsmappen, Blockmappen, Clipmappen, Klemmmappen, Mappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,26*
€ 2,20*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,37*
Lager 1682
23
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,37*
10 Tage
76
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,45*
€ 2,54*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
226007
ab € 0,94*
Ähnlich
Leitz
41750099
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
41750085
ab € 1,35*
Ähnlich
Leitz
41750055
ab € 1,43*
Ähnlich
Leitz
41750025
ab € 1,26*
Ähnlich
Leitz
41750095
ab € 1,22*
Ähnlich
Soennecken
3317
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.