Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät Fusion 3000L 4400749EU DIN A3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-125254090
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4400749EU
EAN/GTIN:
     5028252336413
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Ideal für den regelmäßigen Gebrauch zuhause und im Büro. Wahl der Foliendicke per Tastendruck. Automatischer Warnton bei Fehleinzug. Zur Entnahme fehleingezogener Laminiertaschen einfach Freigabetaste drücken. Grüne Leuchte und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an. Auffangschale für perfekt glatte Laminate.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FusionT 3000L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät FusionT 3000L
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Maße:
48 x 10 x 11,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
500 mm/min
Folienstõrke:
75-125 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
324 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min
Leistung:
1.150 W
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
2,3 kg
Farbe:
schwarz/silber
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 4,50*
ab € 90,15*
€ 114,22*
2 Tage
20
€ 2,90*
ab € 99,48*
€ 124,94*
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 133,39*
€ 5,50*
ab € 104,27*
€ 133,39*
Lager 1682
68
Frei Haus
ab € 108,97*
€ 135,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 41,99*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 76,08*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.