Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät Fusion 3000L, bis DIN A3, schwarz (5901616)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GBC Laminiergerät Fusion 3000L, bis DIN A3, schwarz (5901616)
GBC Laminiergerät Fusion 3000L, bis DIN A3, schwarz (5901616)
Artikel-Nr.:
     505-5901616
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400749EU
EAN/GTIN:
     5028252336413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät Fusion 3000L, bis DIN A3, schwarz
Laminierbreite: 315 mm, für Folienstärke: max. 250 mic
(2x 125 mic), Aufwärmzeit: ca. 1 Minute, Laminierge-
schwindigkeit: 500 mm/Min., LED-Display, 2-Rollen-Technolo-
gie, 3 Temperatureinstellungen, Rücklauffunktion
(4400749EU)

Maße: (B)503 x (T)132 x (H)100 mm
Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadapter

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,50*
ab € 90,73*
€ 114,74*
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 118,48*
3 Tage
27
€ 2,90*
ab € 98,80*
€ 124,94*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 99,10*
€ 126,40*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 111,88*
€ 143,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 41,60*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 76,15*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.