Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Schriftbandkassette MK233BZ 12mmx8m blau auf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124225850
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MK233BZ
EAN/GTIN:
     4977766625043
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das original Brother Schriftban ist perfekt lesbar und vielseitig im Innenbereich einsetzbar. Ganz gleich, ob Sie CDs, Fotoalben oder Küchendosen beschriften möchten - mit dem Kunststoffband können Sie problemlos verschiedene Etiketten erstellen, damit zu Hause alles seinen Platz hat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
P-touch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette P-touch
Verwendung für Gerätetyp:
P-touch 55, -65, -75, -80, -85, -90, -M95, -BB4
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
M-K233
Maße:
12 mm x 8 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Druckfarbe:
blau

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, brother beschriftungsbänder blau auf weiß, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 8,53*
1
€ 4,50*
ab € 5,85*
€ 8,55*
1
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 8,55*
2 Tage
50
1
€ 4,50*
ab € 5,96*
€ 8,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 5,92*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MK221BZ
ab € 5,22*
Ähnlich
Brother
MK221SBZ
ab € 3,27*
Ähnlich
Brother
MK222BZ
ab € 5,32*
Ähnlich
Brother
MK223BZ
ab € 5,34*
Ähnlich
Brother
MK231BZ
ab € 5,80*
Ähnlich
Brother
MK231SBZ
ab € 3,62*
Ähnlich
Brother
MK232BZ
ab € 5,86*
Ähnlich
Brother
MK521BZ
ab € 5,18*
Ähnlich
Brother
MK531BZ
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.