Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Versandetikett 2093092 54x101mm Rolle 220Etik. 6St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124212101
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2093092
EAN/GTIN:
     3026980930929
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten sind in unterschiedlichen Farben und Größen erhältlich und werden im Thermodirektdruckverfahren gedruckt, d. h. Sie brauchen sich nicht mehr mit Tintenpatronen oder Tonerkassetten, die alles verschmieren, herumzuärgern. Und da sie als Rollen verpackt sind, drucken Sie problemlos ein einziges Etikett oder gleich Hunderte – ohne Papierstau, ohne Layout-Probleme und ohne Abfall. 6 Rollen mit authentischen, großen DYMO-Versandetiketten/-Namensschildern für klaren und gut lesbaren Text zur zuverlässigen Paketzustellung oder Besucherverwaltung. Sauber und günstig: Dank Thermodrucktechnologie sind weder Tinte noch Toner erforderlich. Leicht abzulösende Etiketten zur schnellen und präzisen Beschriftung. Praktische Rollen für schnelles Drucken von einem oder Hunderten LW-Etiketten ohne Abfall.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vielzwecketikett
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelWriterT
Maße:
54 x 101 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Rolle:
220 Etik./Rl.
Anzahl der Rollen:
6 Rollen
Anzahl der Etiketten je Packung:
1.320 Etik./Pack.
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 90,20*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,75*
€ 90,21*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 70,77*
€ 90,68*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 72,68*
€ 92,62*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 72,49*
€ 92,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 11,72667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.