Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Adressetikett S0722400 89x36mm ws 2x260 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124047501
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0722400
EAN/GTIN:
     5411313990127
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
DYMO® Adressetikett Original 36 x 89 mm (B x H) Papier weiß 260 Etik./Rl. 2 x 260 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Adressetikett Original
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelWriterT 300 Serie, -400 Serie, -450 Serie, -Wireless, -550 Serie, LW 4XL, LW 5XL
Maße:
36 x 89 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Rolle:
260 Etik./Rl.
Anzahl der Etiketten je Packung:
2 x 260 Etik./Pack.

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, wiederablösbare etiketten weiss, Absenderetiketten, Adressenetiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Versandetiketten
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 13,83*
€ 17,62*
1 Tag
600
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,11*
€ 17,73*
1 Tag
435
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 14,26*
€ 17,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 18,22*
Lager 1682
118
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,01*
€ 24,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
1 Packung enthält 520 Etiketten (ab € 0,03849* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 187,45*
Zubehör
Dymo
S0838870
ab € 194,11*
Zubehör
Dymo
S0904950
ab € 288,00*
Zubehör
Dymo
S0722420
ab € 126,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.