Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftbandkassette LetraTag S0721730 12mmx4m sw auf si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124046295
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0721730
EAN/GTIN:
     5411313912082
Suchbegriffe:
Alu-Etikett
Aluminium-Etiketten
Aluminiumetiketten
Beschriftungsband
Langlebige, einfach zu bedruckende Schriftbänder für den täglichen Gebrauch zu Hause. Die einfach anzuwendenden DYMO® LetraTag® Schriftbänder aus Kunststoff werden in einer Vielzahl von Farben für eine stärkere visuelle Wirkung angeboten und zeichnen sich durch klaren, gestochen scharfen Text aus. Dank der Thermodrucktechnologie sind weder Tinte noch Toner erforderlich. Die Kassetten können schnell und bequem ausgetauscht werden, während Sie an einem Projekt arbeiten. Dieses Schriftband ist abwaschbar, reißfest, beständig und leicht zu handhaben. DYMO® LetraTag®-Außenkassetten bestehen zu 100 % aus recycelten Materialien; die Verpackungen bestehen aus gemischten 60 % recycelten und FSC-zertifizierten Materialien
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette
Verwendung für Gerätetyp:
LetraTag®
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
LT
Maße:
12 mm x 4 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe des Schriftbandes:
silber metallic
Druckfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, Dymo-Bänder für Home-Anwendung, Dymo-LetraTag-Machines-Tapes, Plastikband, Prägeband, Schriftprägeband, dymo lt 12mm x 4 m silber, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 7,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 5,30*
€ 7,97*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,11*
1
€ 4,50*
ab € 5,57*
€ 8,29*
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 6,00*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.