Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Schriftbandkassette HGE251V5 24mmx8m sw auf ws 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124024400
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HGE251V5
EAN/GTIN:
     4977766684637
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit dem Original Brother High Grad Schriftbändern können Sie schnell Etiketten mit hoher Auflösung drucken. Daher ist es optimal für Branchen geeignet, in denen in kürzester Zeit eine große Menge an Etiketten gedruckt werden müssen. Dank der Laminierung ist das Schriftband besonders lange haltbar, da es wisch-, wetter- und kratzfest ist und somit selbst extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und UV-Licht standhält.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
P-touch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette P-touch
Verwendung für Gerätetyp:
P-touch D800W, -P900W, -P950NW, -9500PC, -9700PC, -9800PCN
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
HGe-251V5
Maße:
24 mm x 8 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Ja
UV-beständig:
Ja
hitzebeständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Druckfarbe:
schwarz
Packungsmenge:
5 St./Pack.

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 9500 PC; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch RL 700 S
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother HG, Brother HGE, Brother M, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, schriftband schwarz auf weiß 24mm 8m brother, brother hg, universaletikett schwarz, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,86*
€ 72,62*
€ 4,50*
ab € 54,87*
€ 72,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,62*
€ 76,26*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 58,16*
€ 76,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 58,71*
€ 78,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
HGE131V5
ab € 36,78*
Ähnlich
Brother
HGE231V5
ab € 40,69*
Ähnlich
Brother
HGE261V5
ab € 70,80*
Ähnlich
Brother
HGE651V5
ab € 54,95*
Ähnlich
Brother
HGEM931V5
ab € 48,39*
Ähnlich
Brother
HGEM951V5
ab € 62,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.